Болты
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М10х140
Артикул:005310 140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4014 заменяет DIN 931 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
140 мм
Высота головки винта (k1)
7 мм
Внешний привод (s1)
SW17
Нормы
DIN 931
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Поверхность
Оцинкованный
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Частичная резьба
Класс продукта
B
Соответствие ROHS
Да
-
Болт с 6-гр. головкой, к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) Размер: 105,6 кб






















