Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М12х70

Артикул: 005312 70
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М12х70

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М12х70

Артикул:005312 70

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4014 заменяет DIN 931 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M12

    Длина (l1)

    70 мм

    Высота головки винта (k1)

    8 мм

    Внешний привод (s1)

    SW19

    Нормы

    DIN 931

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Частичная резьба

    Класс продукта

    A

    Соответствие ROHS

    Да