Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М24х140

Артикул: 005324 140
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М24х140

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М24х140

Артикул:005324 140

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4014 заменяет DIN 931 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M24

    Длина (l1)

    140 мм

    Высота головки винта (k1)

    15 мм

    Внешний привод (s1)

    SW36

    Нормы

    ISO 4014

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Частичная резьба

    Длина резьбы (метрическая резьба) (b)

    60 мм

    Класс продукта

    A

    Соответствие ROHS

    Да