Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М30х180

Артикул: 005330 180
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М30х180

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М30х180

Артикул:005330 180

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
    Примечание

    ISO 4014 заменяет DIN 931 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.

  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M30

    Длина (l1)

    180 мм

    Высота головки винта (k1)

    18,7 мм

    Внешний привод (s1)

    SW46

    Нормы

    ISO 4014

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Частичная резьба

    Длина резьбы (метрическая резьба) (b)

    72 мм

    Класс продукта

    B

    Соответствие ROHS

    Да

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять