Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М30х200

Артикул: 005330 200
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М30х200

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М30х200

Артикул:005330 200

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4014 заменяет DIN 931 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M30
    • Длина (l1) 200 мм
    • Высота головки винта (k1) 18,7 мм
    • Внешний привод (s1) SW46
    • Нормы ISO 4014
    • Материал Сталь
    • Класс прочности 8.8
    • Поверхность Оцинкованный
    • Форма головки Шестигр. головка
    • Тип привода Наружный шестигранник
    • Тип резьбы Метрическая резьба
    • Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
    • Исполнение резьбы Частичная резьба
    • Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 72 мм
    • Класс продукта B
    • Соответствие ROHS Да
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять