Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М14х25

Артикул: 005714 25
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М14х25

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М14х25

Артикул:005714 25

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    DIN 933, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    DIN 933 более не применяется и заменен на ISO 4017. Имеются некоторые сходства (номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22).

  • Характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M14
    • Длина (l1): 25 мм
    • Высота головки винта (k1): 8,8 мм
    • Внешний привод (s1): SW22
    • Стандарты: DIN 933
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8.8
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Форма головки: Шестигр. головка
    • Тип привода: Наружный шестигранник
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
    • Исполнение резьбы: Полная резьба
    • Класс продукта: А
    • Соответствует ROHS: Да