Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М30х100

Артикул: 005730 100
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М30х100

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М30х100

Артикул:005730 100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    ISO 4017, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M30
    • Длина (l1): 100 мм
    • Высота головки винта (k1): 18,7 мм
    • Внешний привод (s1): SW46
    • Стандарты: ISO 4017
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8.8
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Форма головки: Шестигр. головка
    • Тип привода: Наружный шестигранник
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
    • Исполнение резьбы: Полная резьба
    • Длина резьбы (метрическая резьба) 100 мм
    • Класс продукта: В
    • Соответствует ROHS: Да
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять