Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 4,8 (А2К) M20x1000 мм

Артикул: 1295820
Шпилька резьбовая DIN975  кл.пр. 4,8 (А2К) M20x1000 мм

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 4,8 (А2К) M20x1000 мм

Артикул:1295820

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    DIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)  
  • Характеристики
    • Тип резьбы х номинальный диаметр: М20
    • Длина: 1000 мм
    • Нормы: DIN 976-1
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 4.8
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Форма: A
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Маркировочная окраска: Дорожно-желтый RAL 1023
    • Соответствие ROHS: Да