Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 4,8 (А2К) M24x1000 мм

Артикул: 1295824
Шпилька резьбовая DIN975  кл.пр. 4,8 (А2К) M24x1000 мм

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 4,8 (А2К) M24x1000 мм

Артикул:1295824

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 975 (форма A), оцинкованная сталь A2, с резьбой метрической основной ISO, голубое пассивирование (A2K)
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M24

    Длина (l1)

    1000 мм

    Стандарты

    DIN 975

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма

    A

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Соответствует ROHS

    Да

  • Резьбовые шпильки Размер: 104 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять