Шпилька резьбовая DIN976-A2-нерж.-M16X1000
Шпилька резьбовая DIN976-A2-нерж.-M16X1000
Артикул:095416
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь A2
Примечание
- Начиная с резьбы М5, шпильки помечены с торца цветом, как альтернатива обозначению класса прочности.
- Нержавеющая сталь A2 — зеленый цвет RAL 6024
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M16
Длина (l1)
1000 мм
Стандарты
DIN 976-1
Материал
Сталь нержавеющая A2
Класс прочности
70
Поверхность
Без покрытия
Форма
A
Тип резьбы
Метрическая резьба
Маркировочная окраска
Дорожно-зеленый RAL 6024
Соответствует ROHS
Да
-
Резьбовые шпильки Размер: 104 кб