Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шпилька резьбовая DIN976-A-к.п.4.8-(A2K)-M10X1000

Артикул: 095810
Шпилька резьбовая DIN976-A-к.п.4.8-(A2K)-M10X1000

Шпилька резьбовая DIN976-A-к.п.4.8-(A2K)-M10X1000

Артикул:095810

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M10

    Длина (l1)

    1000 мм

    Стандарты

    DIN 976-1

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма

    A

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Соответствует ROHS

    Да    

  • Резьбовые шпильки Размер: 104 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять