Шпилька резьбовая DIN976-A-к.п.4.8-(A2K)-M16X1000
Шпилька резьбовая DIN976-A-к.п.4.8-(A2K)-M16X1000
Артикул:095816
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
-
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M16
Длина (l1)
1000 мм
Нормы
DIN 976-1
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Форма
A
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствие ROHS
Да
-
Резьбовые шпильки Размер: 104 кб






















