Шпилька резьбовая DIN976-A-к.п.4.8-(A2K)-M20X2000
Шпилька резьбовая DIN976-A-к.п.4.8-(A2K)-M20X2000
Артикул:0958020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M20
Длина (l1)
2000 мм
Нормы
DIN 976-1
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Форма
A
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствие ROHS
Да
-
Резьбовые шпильки Размер: 104 кб