Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шпилька резьбовая DIN976-A-8.8-(A2K)-M14X1000

Артикул: 0959014
Шпилька резьбовая DIN976 кл.пр.8,8, М14х1000мм.оцинк.

Шпилька резьбовая DIN976-A-8.8-(A2K)-M14X1000

Артикул:0959014

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    DIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    • Начиная с резьбы М5, шпильки помечены с торца цветом, как альтернатива обозначению класса прочности.
    • Сталь 8.8 — желтый цвет RAL 1023
  • Характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M14
    • Длина (l1): 1000 мм
    • Нормы: DIN 976-1
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8.8
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Форма: A
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Маркировочная окраска: Дорожно-желтый RAL 1023
    • Соответствие ROHS: Да