Шпилька резьбовая DIN976 кл.пр.8,8, М16х1000мм.оцинк.
Шпилька резьбовая DIN976 кл.пр.8,8, М16х1000мм.оцинк.
Артикул:0959016
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
- Начиная с резьбы М5, шпильки помечены с торца цветом, как альтернатива обозначению класса прочности.
- Сталь 8.8 — желтый цвет RAL 1023
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M16
Длина (l1)
1000 мм
Стандарты
DIN 976-1
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Поверхность
Оцинкованный
Форма
A
Тип резьбы
Метрическая резьба
Маркировочная окраска
Дорожно-желтый RAL 1023
Соответствует ROHS
Да
- Тип резьбы: Метрическая резьба
- Маркировочная окраска: Дорожно-желтый RAL 1023
- Соответствие ROHS: да
-
Резьбовые шпильки Размер: 104 кб