Резьбовые шпильки
Шпилька резьбовая DIN976 кл.пр.8,8, М8х1000мм.оцинк.
Артикул:0959008
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
- Начиная с резьбы М5, шпильки помечены с торца цветом, как альтернатива обозначению класса прочности.
- Сталь 8.8 — желтый цвет RAL 1023
-
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M8
Длина (l1)
1000 мм
Стандарты
DIN 976-1
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Поверхность
Оцинкованный
Форма
A
Тип резьбы
Метрическая резьба
Маркировочная окраска
Дорожно-желтый RAL 1023
Соответствует ROHS
Да
-
Резьбовые шпильки Размер: 104 кб






















