Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Винты

Артикул: 00403 10
Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М3х10

Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М3х10

Артикул:00403 10

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 84, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    DIN 84 более не применяется и заменен на ISO 1207.
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M3

    Длина (l1)

    10 мм

    Диаметр головки (dk )

    5,5 мм

    Высота головки винта (k1)

    2 мм

    Нормы

    DIN 84

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Шлиц

    Внутренний привод

    SL

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    0,5 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A


  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять