Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М5х12
Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М5х12
Артикул:00405 12
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 84, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 84 более не применяется и заменен на ISO 1207. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M5
Длина (l1)
12 мм
Диаметр головки (dk )
8,5 мм
Высота головки винта (k1)
3,3 мм
Нормы
DIN 84
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Соответствие ROHS
Да
Форма головки
Цилиндрическая головка
Тип привода
Шлиц
Внутренний привод
SL
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
0,8 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Класс продукта
A
-
Винт c цилиндрической головкой, к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) Размер: 94,4 кб























