Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9, DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M12x1,5х 25 (для прим.в автомоб.пром-сти)
Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9, DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M12x1,5х 25 (для прим.в автомоб.пром-сти)
Артикул:008012525
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВинт с внутренним шестигранником, DIN 912, мелкая резьба, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
DIN 912 более не применяется и заменен на ISO 4762 и ISO 12474. Имеются некоторые сходства (номинальный диапазон изменен | стандарт резьбы определяется ISO 4762, мелкая резьба теперь относится к ISO 12474). -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
M12 x 1,5
Длина (l1)
25 мм
Диаметр головки (dk)
18 мм
Высота головки винта (k1)
12 мм
Стандарты
ISO 12474
Материал
Сталь
Класс прочности
10.9
Соответствует ROHS
Да
Форма головки
Цилиндрическая головка
Тип привода
Внутренний шестигранник
Внутренний привод (s1)
IS10
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
1,5 мм
Форма резьбы
Мелкая резьба
Класс продукта
A