Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12х160

Артикул: 008312 160
Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12х160

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12х160

Артикул:008312 160

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9
    Примечание

    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M12

    Длина (l1)

    160 мм

    Диаметр головки (dk)

    18 мм

    Высота головки винта (k1)

    12 мм

    Нормы

    ISO 4762

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    12.9

    Поверхность

    čisté

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Внутренний привод (s1)

    IS10

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A