Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12х45

Артикул: 008312 45
Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12х45

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М12х45

Артикул:008312 45

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9

    Примечание
    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
  • Характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M12
    • Длина (l1): 45 мм
    • Диаметр головки (dk): 18 мм
    • Высота головки винта (k1): 12 мм
    • Нормы: ISO 4762
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 12.9
    • Поверхность: чистый
    • Соответствие ROHS: да
    • Форма головки: Цилиндрическая головка
    • Тип привода: Внутренний шестигранник
    • Внутренний привод (s1): IS10
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Шаг резьбы: 1,75 мм
    • Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
    • Класс продукта: А