Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М16х70

Артикул: 008416 70
Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М16х70

Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М16х70

Артикул:008416 70

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
  • Характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M16
    • Длина (l1): 70 мм
    • Диаметр головки (dk): 24 мм
    • Высота головки винта (k1): 16 мм
    • Стандарты: ISO 4762
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8.8
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Соответствует ROHS: Да
    • Форма головки: Цилиндрическая головка
    • Тип привода: Внутренний шестигранник
    • Внутренний привод (s1): IS14
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
    • Класс продукта: A