Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Винты

Артикул: 003910 100
Винт впотай,к.п. 4.8, DIN963, (A2K) М10х100

Винт впотай, к.п. 4.8, DIN963, (A2K), М10х100

Артикул:003910 100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 963, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    DIN 963 отменен и заменен стандартом ISO 2009. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | класс прочности 8.8 отсутствует | номинальный Ø M10 не используется).
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M10

    Длина (l1)

    100 мм

    Диаметр головки (dk)

    18 мм

    Высота головки винта (k1)

    5 мм

    Стандарты

    DIN 963

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма головки

    Потайная головка, 90 градусов

    Тип привода

    Шлиц

    Внутренний привод

    SL

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    1,5 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A    

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять