Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пресс-масленка прямая, DIN71412-H1-(A2K)-M8х1 мм

Артикул: 098641
Пресс-масленка прямая, DIN71412-H1-(A2K)-M8X1

Пресс-масленка прямая, DIN71412-H1-(A2K)-M8х1 мм

Артикул:098641

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 71412 A, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
  • Характеристики

    Форма

    A, H1
    Шестигран.

    Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)

    M8 x 1

    Номинальный диаметр (d1)

    8 мм

    Длина (l1)

    15 мм

    Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)

    5,5 мм

    Ширина зева ключа (s1)

    9 мм

    Стандарты

    DIN 71412

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Соответствует ROHS

    Да

  • Пресс-масленки Размер: 102,4 кб