Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Гайка 6гр. DIN934 кл.пр. 8 (А2К) М10

Артикул: 131710Q
Гайка 6гр. DIN934 кл.пр. 8 (А2К) М10

Гайка 6гр. DIN934 кл.пр. 8 (А2К) М10

Артикул:131710Q

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
    • Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для различия.
    DIN 934 отменен и заменен ISO 4032/8673. Общие характеристики отсутствуют (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M10

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    Сплав на основе меди I8I

    Поверхность

    Оцинкованный

    Стандарты

    DIN 934

    Соответствие ROHS

    Да

  • Гайки Размер: 133,5 кб