Гайка, DIN934, (A2 нерж.) M14
Гайка, DIN934, (A2 нерж.) M14
Артикул:032214
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 934, нержавеющая сталь A2, без покрытия
Примечание
DIN 934 отменен и заменен ISO 4032/8673. Общие характеристики отсутствуют (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы). -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M14
Высота (m1)
11 мм
Внешний привод (s1)
SW22
Стандарты
DIN 934
Материал
Сталь нержавеющая A2
Класс прочности
50
Поверхность
Без покрытия
Соответствует ROHS
Да
-
Гайки Размер: 133,5 кб