Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M10

Артикул: 031710
Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M10

Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M10

Артикул:031710

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 934, сталь I6I/I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание

    Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
    • Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для различия.
    DIN 934 отменен и заменен ISO 4032/8673. Общие характеристики отсутствуют (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M10

    Высота (m1)

    8 мм

    Внешний привод (s1)

    SW17

    Стандарты

    DIN 934

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    Сплав на основе меди I8I

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да    

  • Гайки Размер: 133,5 кб