Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Гайка DIN985-I10I-SW22-(A2K)-M14

Артикул: 0370014
Гайка самоконтр. к.п. 10 DIN985 (A2K) M14

Гайка DIN985-I10I-SW22-(A2K)-M14

Артикул:0370014

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 985, сталь I10I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    • Шестигранные гайки с незначительной номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
    • Класс прочности обозначен двумя вертикальными линиями перед обозначением класса прочности и после него
    DIN 985 отменен и заменен на ISO 10511. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22, M27, M33, а также резьба с номинальным диаметром > M36 более не применяются | мелкая резьба более не применяется | высота гайки измена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | класс прочности изменен на 04 и 05)
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M14

    Высота (m1)

    14 мм

    Внешний привод (s1)

    SW22

    Стандарты

    DIN 985

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    Сплав на основе меди I10I

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма

    Низк.

    Принцип работы стопора

    Полиамидное кольцо зажимной детали

    Функция блокировки

    Устройство для предотвращения потерь, с зажимом    

  • Гайки Размер: 133,5 кб