Гайка самоконтр. к.п. 8, DIN985, (А2К) М4
Гайка самоконтр. к.п. 8, DIN985, (А2К) М4
Артикул:03684
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 985, сталь I6I/I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
- Шестигранные гайки с незначительной номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
- Класс прочности обозначен двумя вертикальными линиями перед обозначением класса прочности и после него
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M4
Высота (m1)
5 мм
Внешний привод (s1)
SW7
Стандарты
DIN 985
Материал
Сталь
Класс прочности
Сплав на основе меди I6I
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Форма
Низк.
Принцип работы стопора
Полиамидное кольцо зажимной детали
Функция блокировки
Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
-
Гайки Размер: 133,5 кб