Хомут металлический, нерж. сталь d16-27
Хомут металлический, нерж. сталь d16-27
Артикул:053911627
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеС асимметричным замком
Асимметричный корпус
- Равномерное распределение усилия
- Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке
Предотвращение травм и повреждений шлангов
Область применения
- Топливопроводные системы
- Системы воды для охлаждения/подогрева
- Пневматические линии
- Крепеж общего назначения
-
Технические характеристики
Материал ленты
Ферритная сталь F1
Поверхность ленты
Без покрытия
Материал винта
Сталь
Поверхность винта
Оцинкованный
Материал корпуса
Ферритная сталь F1
Ширина ленты
9 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
16-27 мм
Тип привода
H
Ширина зева ключа (SW)
7 мм
Момент затяжки
3 Нм
Стандарты
DIN 3017
Соответствует ROHS
Да
-
Хомуты металлические Размер: 98,3 кб

























