Хомут металлический, нерж. сталь d20-32
Хомут металлический, нерж. сталь d20-32
Артикул:053912032
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС асимметричным замком
Асимметричный корпус
- Равномерное распределение усилия
- Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке
Предотвращение травм и повреждений шлангов
Область применения
- Топливопроводные системы
- Системы воды для охлаждения/подогрева
- Пневматические линии
- Крепеж общего назначения
-
Характеристики
Материал ленты
Ферритная сталь F1
Поверхность ленты
Без покрытия
Материал винта
Сталь
Поверхность винта
Оцинкованный
Материал корпуса
Ферритная сталь F1
Ширина ленты
9 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
20-32 мм
Тип привода
H
Ширина зева ключа (SW)
7 мм
Момент затяжки
3 Нм
Стандарты
DIN 3017
Соответствует ROHS
Да
-
Хомуты металлические Размер: 98,3 кб