Лента металлическая (для знаков)-А2-В12мм*0,75мм*L30м
Лента металлическая (для знаков)-А2-В12мм*0,75мм*L30м
Артикул:05291 12
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолностью скругленные кромки
Примечание
При повышенных нагрузках используйте двойную стяжную ленту
Область применения
Для изготовления хомутов для шлангов и трубопроводов практически любого размера с использованием устройства для стяжки и обрезки
- Для соединения шлангов (совместно с зажимными замками)
- Для установки знаков, вывесок, распределительных коробок и т. д. (совместно со стяжными замками и кронштейнами)
-
Характеристики
Материал
Нерж. сталь A2, 1.4301
Ширина
12,7 мм
Длина
30 м
Толщина материала
0,75 мм
-
05291_12 Размер: 1,8 мб