Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт самонарезающий SCR-DBIT-WSH19-WS8-(A3K)-5,5X30

Артикул: 0214755309
Винт самонарезающий SCR-DBIT-WSH19-WS8-(A3K)-5,5X30

Винт самонарезающий SCR-DBIT-WSH19-WS8-(A3K)-5,5X30

Артикул:0214755309

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Закаленная, оцинкованная, пассивированная синим цветом сталь и уплотнительная шайба, с шестигранной головкой по ISO 10666. Для крепления стальных профилей к стальным конструкциям ≤ 5 мм

    Уплотнительная шайба состоит из металлической оцинкованной задней части из стали с вулканизированным уплотнением из высококачественного EPDM

    Сокращение времени монтажа с использованием наконечника сверла на 50% минимум:
    • Сверление без центрирования
    • Формовка резьбы
    • Закрепление
    Все в одной операции

    Подходит для комбинаций компонентов tI / tII в соответствии с допуском ETA-10/0184
    • Сталь/сталь - для ∅ 4,2 мм - ∅ 6,3 мм
    Область применения
    • Для крепления длинного стального профиля
    • Прямое винтовой крепление стального профиля к стальным опорным конструкциям
    Примечание
    Оцинкованные сверлильные винты можно использовать только там, где не ожидается попадание влаги.
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Материал уплотнительной шайбы

    Сталь

    Поверхность уплотнительной шайбы

    Оцинкованный

    Материал уплотнения

    EPDM

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма головки

    Шестигранная головка с буртиком и внутренней резьбой

    Тип привода

    Шестигранник

    Тип резьбы

    Резьба самонарезающих винтов

    Форма наконечника

    Сверловидный наконечник

    Подземный

    Сталь
    Алюминий

    Номинальный диаметр (d1)

    5,5 мм

    Длина (l1)

    30 мм

    Диаметр головки (dk)

    11 мм

    Внешний диаметр уплотнительной шайбы (d2)

    19 мм

    Толщина шайбы (h1)

    4 мм

    Высота головки винта (k1)

    5,4 мм

    Длина самореза со сверлом (lp)

    7,25 мм

    Длина резьбы (с перовым сверлом)

    26,5 мм

    Внешний привод (s1)

    SW8

    Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс.

    5,25 мм

    Для толщины опорной конструкции, макс.

    4 мм

    Толщина крепления, мин./макс.

    0-15 мм

    Одобрение

    ETA-10/0184

    Рекомендованная частота оборотов при установке (холостой ход), мин./макс.

    1200-1800 об./мин