Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. 4,1х25мм

Артикул: 018524125
Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. для примен. в промышл., 4,1х25мм

Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. 4,1х25мм

Артикул:018524125

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 13000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Сталь оцинкованная, желтое пассивирование, шлиц PH
    • Слип: PH2
    • Особая резьба с игольным острием
    • Диаметр головки 7,0 мм
    • Термическая стабильность антикоррозийного слоя сохраняется при температуре 150°С
    • Защитный антикоррозийный слой не содержит хрома (VI).
  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да

    Номинальный диаметр (d)

    4,1 мм

    Длина (l)

    25 мм

    Диаметр головки (dh)

    7 мм

    Внутренний привод

    PH2

    Форма головки

    Мелкая потайная головка

    Тип резьбы

    Резьба самонарезающих винтов

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Форма наконечника

    Острый

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1,4 г

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять