Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. 4,1х40мм
Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. 4,1х40мм
Артикул:018524140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСталь оцинкованная, желтое пассивирование, шлиц PH
- Слип: PH2
- Особая резьба с игольным острием
- Диаметр головки 7,0 мм
- Термическая стабильность антикоррозийного слоя сохраняется при температуре 150°С
- Защитный антикоррозийный слой не содержит хрома (VI).
-
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Номинальный диаметр (d)
4,1 мм
Длина (l)
40 мм
Диаметр головки (dh)
7 мм
Внутренний привод
PH2
Форма головки
Мелкая потайная головка
Тип резьбы
Резьба самонарезающих винтов
Исполнение резьбы
Полная резьба
Форма наконечника
Острый