Шуруп нипельный PH2 желт.оцинк.4х13
Шуруп нипельный PH2 желт.оцинк.4х13
Артикул:018557413
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОбласть применения Для фиксации профилей, профилей рольставней и обшивочных досок Особенности:
- Со сверловидным наконечником
- Для использования с пластмассовыми профилями с металлической анкеровкой
- Завинчивается без предварительного засверливания
- Точное ввинчивание без усилий благодаря сферическому концу
- Точное центрирование
-
Характеристики
: - Материал: Сталь
- Поверхность: Оцинкованный
- Номинальный диаметр (d1): 4 мм
- Длина (l1): 13 мм
- Диаметр зажима (d2): 7,4 мм
- Диаметр головки (dk): 10,4 мм
- Высота головки винта (k1): 5,8 мм
- Подходит для профиля: Rehau; Thyssen; Gromathic; O & S; Plus Plan; Гельмитин
- Длина самореза со сверлом: 4,2 мм
- Внутренний привод: H2
- Номинальный диаметр x длина: 4,0 х 13 мм
- Декларация о производительности (EU-CPR): Нет