Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х25
Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х25
Артикул:0207083925
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСталь, оцинкованная, с синей пассивацией, привод PH
- Резьба самонарезающего винта
- Самонарезающий винт для оконных конструкций, предназначенный для использования в оконных конструкциях из UPVC
- Для соединения профилей из UPVC с металлической арматурой (до 2,5 мм) и для крепления фурнитуры на профилях с металлическими ребрами жесткости (до 2,5 мм)
-
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Соответствие RoHS
Да
Номинальный диаметр (d1)
3,9 мм
Длина (l1)
25 мм
Диаметр головки (dk)
7,5 мм
Высота головки (k1)
3,05 мм
Длина наконечника сверла (lp)
4,5 мм
Диаметр наконечника сверла
3,1 мм
Внутренний привод
H2
Тип головки
Потайная головка с зенковкой
Форма наконечника
Сверлильный наконечник
Тип резьбы
Самонарезающая резьба
Другой стандарт
WN 207