Шуруп самосверлящий впотай 3,9 х38
Шуруп самосверлящий впотай 3,9 х38
Артикул:0207183938
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСталь, оцинкованная, синяя пассивированная, с рельефной потайной головкой, привод PH, для неавтоматизированных резьбовых соединений
- Резьба самонарезающего винта
- Самонарезающий винт для оконных конструкций для использования в оконных конструкциях из UPVC
- Для соединения профилей из UPVC с металлическим армированием (до 2,5 мм) и для крепления фурнитуры на профилях с металлической жесткостью (до 2,5 мм)
-
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Соответствие RoHS
Да
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
ST3,9
Длина (l1)
38 мм
Диаметр головки (dk)
7 мм
Высота головки (k1)
3,05 мм
Длина наконечника сверла (lp)
4,5 мм
Диаметр наконечника сверла (dp)
3,1 мм
Внутренний привод
H2
Тип головки
Рельефная потайная головка
Форма наконечника
Сверлильный наконечник
Тип резьбы
Самонарезающая резьба