Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шуруп самосверлящий впотай 3,9х25мм

Артикул: 0207053925
Шуруп самосверлящий впотай для примен. в промышл., 3,9х25мм

Шуруп самосверлящий впотай 3,9х25мм

Артикул:0207053925

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (А2К), РH2

    Область применения
    Используется в производстве пластиковых окон для соединения пластикового профиля с металлической арматурой толщиной до 2 мм
  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да

    Номинальный диаметр (d1)

    3,9 мм

    Длина (l1)

    25 мм

    Диаметр головки (dk)

    7,5 мм

    Высота головки винта (k1)

    3,05 мм

    Длина самореза со сверлом (lp)

    5,5 мм

    Внутренний привод

    PH2

    Форма головки

    Потайная головка с гранями

    Диаметр сверла самонарезающего винта

    3,15 мм

    Форма наконечника

    Сверловидный наконечник

    Тип резьбы

    Резьба самонарезающих винтов

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять