Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шуруп SCR-CS-MPK-WO-CT-Z2-(A3K)-5X120/70

Артикул: 0198615120
Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST неполная резьба PZ2-(A3K)-5X120/70

Шуруп SCR-CS-MPK-WO-CT-Z2-(A3K)-5X120/70

Артикул:0198615120

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Оцинкованная сталь, неполная резьба, самозенкер, привод PZ

    Потайная фрезерная головка
    • 2 процесса в одном: завинчивание и зенкерование
    • Подходит для крепления дерева и фурнитуры.
    • Предотвращает растрескивание, скалывание или отслаивание поверхностей.
    • Ввинчивается в фурнитуру, не повреждая покрытие
    Развертка (размеры 5 х 70 мм)
    • Уменьшение трения при завинчивании на 40 %
    • Меньше усилий с электроинструментом (более длительный срок службы)
    Резьба с нормальным/крупным шагом
    • Нормальный шаг резьбы на маленьких шурупах для улучшения крепления в ДСП.
    • Крупная резьба для быстрого завинчивания
    Развертка встроена в резьбу
    • Меньше усилий при ввинчивании благодаря уменьшенному трению
    • Уменьшает растрескивание
    Наконечник самореза
    • Обеспечивает оптимальную поддержку без скольжения
    • Нить идет до самого верха
    • Не портит поверхность
    Привод PZD
    • Самый популярный привод на рынке
    • Хорошее введение/центрирование
    • Хорошее удерживание привода
    • Повышенная точность привода
    Материал
    Закаленная сталь

    Соответствует RoHS
  • Характеристики
    :
    • Номинальный диаметр (d) 5 мм
    • Длина (l) 120 мм
    • Длина резьбы (lg) 70 мм
    • Форма головки Потайная головка, 90 градусов
    • Детали головки Фрезерные карманы
    • Диаметр головки (dh) 9,5 мм
    • Высота головки винта (k) 3,1 мм
    • Внутренний привод Z2
    • Тип резьбы Резьба для шурупов по дереву
    • Исполнение резьбы Частичная резьба
    • Пальцевая фреза Да
    • Форма резьбы Крупная резьба
    • Диаметр сердечника 3,15 мм
    • Форма наконечника Острый
    • Угол профиля 23 °
    • Материал Закаленная сталь
    • Поверхность Оцинкованный
    • Соответствие ROHS Да