Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шуруп по дереву, белая оцинк. неполная резьба 6*120

Артикул: 0198616120
Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST неполная резьба PZ3-(A3K)-6X120/70

Шуруп по дереву, белая оцинк. неполная резьба 6*120

Артикул:0198616120

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сталь, голубое цинкование, частичная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ.

    Гладкое пластмассовое покрытие
    Легко завинчивается благодаря острой резьбе с покрытием, помогающим скольжению.

    Угол сгиба
    Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.

    Разрушающий крутящий момент
    Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.

    Момент завинчивания
    Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.

    Острие резьбы 25°
    Точная установка на твердых поверхностях, таких как ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF).
  • Характеристики
    :
    • Номинальный диаметр (d): 6 мм
    • Длина (l): 120 мм
    • Форма головки: Потайная головка, 90 градусов
    • Диаметр головки (dh): 12 мм
    • Внутренний привод: Z2
    • Исполнение резьбы: Частичная резьба
    • Длина резьбы (lg): 70 мм
    • Угол профиля: 25 °
    • Материал: Сталь
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Вес продукта (на 1 шт.): 14,250 г
    • Соответствие ROHS: да