Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST неполная резьба PZ3-(A3K)-6X90/56
Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST неполная резьба PZ3-(A3K)-6X90/56
Артикул:019861690
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь, неполная резьба, самозенкер, привод PZ
Потайная фрезерная головка
- 2 процесса в одном: завинчивание и зенкерование
- Подходит для крепления дерева и фурнитуры.
- Предотвращает растрескивание, скалывание или отслаивание поверхностей.
- Ввинчивается в фурнитуру, не повреждая покрытие
- Уменьшение трения при завинчивании на 40 %
- Меньше усилий с электроинструментом (более длительный срок службы)
- Нормальный шаг резьбы на маленьких шурупах для улучшения крепления в ДСП.
- Крупная резьба для быстрого завинчивания
- Меньше усилий при ввинчивании благодаря уменьшенному трению
- Уменьшает растрескивание
- Обеспечивает оптимальную поддержку без скольжения
- Нить идет до самого верха
- Не портит поверхность
- Самый популярный привод на рынке
- Хорошее введение/центрирование
- Хорошее удерживание привода
- Повышенная точность привода
Закаленная сталь
Соответствует RoHS -
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
6 мм
Длина (l)
90 мм
Длина резьбы (lg)
56 мм
Тип головки
Потайная головка
Детали головки
Фрезерные карманы
Диаметр головки (dh)
12 мм
Высота головки (k)
4,2 мм
Внутренний привод
Z3
Тип резьбы
Винтовая резьба по дереву
Исполнение резьбы
Неполная резьба
Концевая фреза
Да
Формат резьбы
Крупная резьба
Диаметр сердечника
3,9 мм
Форма наконечника
Заостренный
Угол наклона наконечника
23 градуса
Материал
Закаленная сталь
Поверхность
Оцинкованная
Область применения
Кровельное покрытие
Конструкция элементов
Внутренняя отделка
Конструктивные изделия из дерева
Мебель
УниверсальныйСоответствие RoHS
Да
-
саморезы wupofast неполная резьба Размер: 82,8 кб