Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST полная резьба PZ1-(A2K)-3X30/26
Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST полная резьба PZ1-(A2K)-3X30/26
Артикул:019863 30
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь, полная резьба, плоская потайная головка, привод PZ
Плоская потайная головка
- Подходит для крепления дерева и фурнитуры.
- Вкручивается в фурнитуру, не повреждая покрытие
- Уменьшение трения при завинчивании на 40 %
- Меньше усилий с электроинструментом (более длительный срок службы)
- Нормальный шаг резьбы на маленьких шурупах для улучшения крепления в ДСП.
- Крупная резьба для быстрого завинчивания
- Меньше усилий при ввинчивании благодаря уменьшенному трению
- Уменьшает растрескивание древесины
- Обеспечивает оптимальную поддержку без скольжения
- Нить идет до самого верха
- Не портит поверхность
- Самый популярный привод на рынке
- Хорошее введение/центрирование
- Хорошее удержание биты
- Повышенная точность привода
Материал
Закаленная сталь
Соответствует RoHS -
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
3 мм
Длина (l)
30 мм
Тип головки
Потайная головка
Диаметр головки (dh)
5,9 мм
Высота головки (k)
1,8 мм
Внутренний привод
Z1
Тип резьбы
Винтовая резьба по дереву
Исполнение резьбы
Полная резьба
Формат резьбы
Крупная резьба
Длина резьбы (lg)
26 мм
Диаметр сердечника
1,95 мм
Форма наконечника
Заостренный
Угол наклона наконечника
23 градуса
Материал
Закаленная сталь
Покрытие
Оцинкованное
Масса изделия (за штуку)
0,960 г
Область применения
Фитинг
Корпус
Мебель
УниверсальныйСоответствие RoHS
Да
-
саморезы wupofast полная резьба Размер: 85,5 кб