Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шуруп по дереву, белая оцинк. 3,5X25

Артикул: 019863525
Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST полная резьба PZ2-(A2K)-3,5X25/21

Шуруп по дереву, белая оцинк. 3,5X25

Артикул:019863525

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сталь, голубое цинкование, полная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ

    Крестообразный шлиц Pozidrive

    Гладкое пластмассовое покрытие
    Легко завинчивается благодаря острой резьбе со скользящим покрытием.

    Угол сгиба
    Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.

    Разрушающий крутящий момент
    Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.

    Момент завинчивания
    Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.

    Острие резьбы 25°
    Точная установка на твердых поверхностях, таких ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF).
  • Характеристики
    :
    • Номинальный диаметр (d) 3,5 мм
    • Длина (l) 25 мм
    • Форма головки Потайная головка, 90 градусов
    • Диаметр головки (dh) 7 мм
    • Внутренний привод Z2
    • Исполнение резьбы Полная резьба
    • Длина резьбы (lg) 21 мм
    • Угол профиля 25 °
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный
    • Вес продукта (на 1 шт.) 1,100 г
    • Соответствие ROHS Да