Саморез WO-RT-Z2-(A2K)-3,5X35/31
Саморез WO-RT-Z2-(A2K)-3,5X35/31
Артикул:019863535
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОцинкованная сталь, полная резьба, плоская потайная головка, шлиц PZ
Винт, который врезается
Плоская потайная головка
- Подходит для использования на дереве и крепежных деталях
- Ввинчивается в крепежные детали, не повреждая покрытие
Развертка (размеры 5 x 70 мм)
- Снижает трение при завинчивании на 40%
- Снижение нагрузки на электрические инструменты (более длительный срок службы)
Резьба с мелким/крупным шагом
- Резьба с мелким шагом на малых винтах для лучшего сцепления с ДСП
- Резьба с крупным шагом для ускоренного ввинчивания
Развертка встроена в резьбу
- Снижение усилий при ввинчивании благодаря уменьшенному трению
- Уменьшает растрескивание
Игольный наконечник
- Обеспечивает оптимальный контакт без проскальзывания
- Резьба доходит до конца наконечника
- Не повреждает поверхность
Шлиц PZD
- Самый популярный шлиц на рынке
- Хорошее введение/центрирование
- Высокая адгезия
- Повышенная точность шлицf
-
Характеристики
- Номинальный диаметр (d): 3,5 мм
- Длина (l): 35 мм
- Форма головки: Потайная головка, 90 градусов
- Диаметр головки (dh): 6,9 мм
- Высота головки винта (k): 2,1 мм
- Внутренний привод: Z2
- Тип резьбы: Резьба для шурупов по дереву
- Исполнение резьбы: Полная резьба
- Форма резьбы: Одиночная резьба
- Длина резьбы (lg): 31 мм
- Диаметр сердечника: 2,1 мм
- Форма наконечника: Острый
- Угол профиля: 23 °
- Материал: Закаленная сталь
- Поверхность: Оцинкованный
- Вес продукта (на 1 шт.): 1,506 г
- Область применения: Арматура для трубопроводов; Корпус; Мебель; Универсальный
- Соответствует ROHS: Да