Шуруп по дереву, белая оцинк. 3,5х45
Шуруп по дереву, белая оцинк. 3,5х45
Артикул:019863545
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь, полная резьба, плоская потайная головка, привод PZ
Плоская потайная головка
- Подходит для использования в дереве и фурнитуре
- Ввинчивается в фурнитуру, не повреждая покрытие
- Снижение трения при завинчивании на 40 %
- Меньше усилий при работе с электроинструментом (более длительный срок службы)
- Нормальный шаг резьбы для мелких винтов, для улучшения уплотнения в древесно-стружечных плитах
- Крупная резьба для быстрого завинчивания
- Меньше усилий при завинчивании благодаря сниженному трению
- Уменьшает растрескивание
- Обеспечивает оптимальную поддержку без проскальзывания
- Резьба проходит до самого верха
- Не портит поверхность
- Самый популярный привод на рынке
- Хорошее введение/центрирование
- Хорошая адгезия
- Повышенная точность привода
-
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
3,5 мм
Длина (l)
45 мм
Тип головки
Потайная головка
Диаметр головки (dh)
6,9 мм
Высота головки (k)
2,1 мм
Внутренний привод
Z2
Тип резьбы
Винтовая резьба по дереву
Исполнение резьбы
Полная резьба
Формат резьбы
Крупная резьба
Длина резьбы (lg)
41 мм
Диаметр сердечника
2,1 мм
Форма наконечника
Точечный
Угол наклона наконечника
23 градуса
Материал
Закаленная сталь
Поверхность
Оцинкованная
Область применения
Кровельное покрытие
Конструкция элементов
Внутренняя отделка
Конструкционные деревянные изделия
Мебель
УниверсальныйСоответствие RoHS
Да
-
Шурупы по дереву Размер: 96 кб