Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шуруп по дереву, белая оцинк. 4х35/30

Артикул: 019864 35
Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST полная резьба PZ2-(A2K)-4X35/30

Шуруп по дереву, белая оцинк. 4х35/30

Артикул:019864 35

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Оцинкованная сталь, полная резьба, плоская потайная головка, наконечник PZ
    • Плоская потайная головка
    • Подходит для обработки дерева и фурнитуры
    • Вкручивается в фурнитуру, не повреждая покрытие
    Развертка (размеры 4 x 35 мм)
    • Снижает трение при завинчивании на 40%
    • Меньшая нагрузка на электроинструменты (более длительный срок службы)
    • Меньшее усилие завинчивания за счет меньшего трения
    Кончик иглы
    • Обеспечивает оптимальный контакт без скольжения
    • Не повреждает поверхность
    Привод PZD
    • Самый популярный наконечник на рынке
    • Хорошая вставка / центрирование
    • Хорошее сцепление
  • Характеристики
    • Номинальный диаметр (d): 4 мм
    • Длина (l):35 мм
    • Тип головы: Потайная головка под углом 90 градусов
    • Диаметр головки (д ч ): 7,9 мм
    • Высота головы (k): 2,5 мм
    • Внутренний наконечник: Z2
    • Тип резьбы: HOGWD
    • Формат резьбы: Один поток
    • Длина резьбы (lg): 30 мм
    • Диаметр сердечника: 2,5 мм
    • Угол лезвия: 23 градуса
    • Материал: закаленная сталь
    • Оболочка: Оцинкованный
    • Вес продукта (на единицу): 1,934 г
    • Соответствует RoHS: да