Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Саморез по дереву WUTOX неполная резьба TX30-(A3K)-6X140/70

Артикул: 0176016140
Саморез по дереву WUPOFAST неполная резьба TX30-(A3K)-6X140/70

Саморез по дереву WUTOX неполная резьба TX30-(A3K)-6X140/70

Артикул:0176016140

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    WÜTOX – саморез для дерева
    Строительный продукт в соответствии с CE - EN 14592 LE.

    Большой шаг
    • Меньший проворот шурупа в некоторых древесных материалах
    • Более быстрая посадка по сравнению с однозаходной резьбой; экономия времени до 20%
    • Специальное антифрикционное пластиковое покрытие также сводит к минимуму момент завинчивания
    Винтовой наконечник
    • Острый наконечник с дополнительными ребрами фрезерования
    • Точный и безопасный контакт, в том числе для ламинированных панелей.
    • Минимальные силы раскалывания благодаря дополнительным ребрам фрезерования, особенно при завинчивание по краям
    Головка с зенковками
    • Для чистого погружения в древесину
    • Подходит для деревянной и металлической фурнитуры
    Концевая фреза
    • Концевая фреза или фрикционная деталь освобождает вал, тем самым уменьшая крутящий момент завинчивания, и обеспечивает более быструю и энергоэффективную посадку винтов
    • Концевая фреза диаметром от 5 мм/L ≥ 70 мм
    • Защищает инструменты и продлевает срок службы батареи TX привод
    • Отсутствие биения, оптимальное центрирование и более длительный срок службы
    • Для диаметра от 3,5 мм до 5 мм требуется только одна насадка (TX 20).
    Поверхность
    • Оцинкованный, с синей пассивацией
    • Толщина верхнего слоя от диаметра 4 x 20 мм, мин. 8 мкм (А3К)
    Упаковка
    • Новая красно-бело-красная упаковка ORSY для полочного хранения
    • Для более легкого извлечения винтов можно открывать спереди и сбоку
    Доказательство производительности
    • Строительный продукт с маркировкой CE
    • Статические значения в соответствии с EN 14592 с декларацией производительности
    • Проверенное качество, статически вычисляемое
    • Маркировка W на головке винта для облегчения идентификации
    • Соответствие RoHS: Да
  • Характеристики
    • Номинальный диаметр: 6 мм
    • Длина: 140 мм
    • Длина резьбы: 70 мм
    • Диаметр головки: 11,7 мм
    • Внутренний диаметр: 5 мм
    • Привод: TX30
    • Покрытие: A3K
  • wutox неполная резьба Размер: 67,7 кб