Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Саморез по дереву WUTOX полная резьба TX10-(A2K)-3X25/22

Артикул: 017603 25
Саморез по дереву WUPOFAST полная резьба TX10-(A2K)-3X25/22

Саморез по дереву WUTOX полная резьба TX10-(A2K)-3X25/22

Артикул:017603 25

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    WÜTOX – саморез для дерева
    Строительный продукт в соответствии с CE - EN 14592 LE.

    Резьба однозаходная Dm 3,0 – 4,5 мм / L ≤ 35 мм
    • Чистая вставка винта
    • Больше резьбы для коротких саморезов
    Грубая резьба Dm 3,0 - 6,0 мм /L ≥ 40 мм
    • Меньший переворот шурупа в некоторых древесных материалах
    • Более быстрая посадка по сравнению с однозаходной резьбой; экономия времени до 20%
    • Специальное антифрикционное покрытие также уменьшает момент завинчивания
    Винтовой наконечник
    • Острый наконечник с дополнительными ребрами фрезерования
    • Точная и безопасная, в том числе для ламинированных панелей.
    • Минимальные силы раскалывания благодаря дополнительным ребрам фрезерования, особенно при завинчивание в краях древесины
    Гладкая потайная головка
    • Подходит для деревянной и металлической фурнитуры
    Головка самореза с зенковкой от Dm ≥5мм/L ≥50мм
    • Для чистого погружения в древесину
    • Подходит для деревянной и металлической фурнитуры
    TX привод
    • Отсутствие биения, оптимальное центрирование и более длительный срок службы.
    • От 3,5 мм до 5 мм Dm необходима только одна бита (TX 20)
    Поверхность
    • Оцинкованный, с синей пассивацией
    • Толщина верхнего слоя от Dm 4 x 20 мм, мин. 8 мкм (А3К)
    Упаковка
    • Новая красно-бело-красная упаковка Orsy для полочного хранения
    • Для облегчения удаления винтов можно открывать спереди и сбоку
    Доказательство производительности
    • Строительный продукт с маркировкой CE
    • Статические значения в соответствии с EN 14592 с декларацией производительности
    • Проверенное качество
    • Маркировка W на головке винта для облегчения идентификации
  • Характеристики
    • Номинальный диаметр: 3 мм
    • Длина: 25 мм
    • Длина резьбы: 22 мм
    • Диаметр головки: 6 мм
    • Внутренний диаметр: 3 мм
    • Привод: TX10
    • Покрытие: A2K
  • wutox полная резьба Размер: 73,5 кб