Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Саморез RW20-(A3K)-5X70/42 ASSY 4 CSMP

Артикул: 019015070
Саморез RW20-(A3K)-5X70/42 ASSY 4 CSMP

Саморез RW20-(A3K)-5X70/42 ASSY 4 CSMP

Артикул:019015070

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Универсальный винт с частичной резьбой для быстрого крепления деревянных элементов без зазора при изготовлении мебели, выполнении строительных работ внутри помещения или строительстве из дерева в сухих или влажных зонах

    Идеальная передача мощности благодаря приводу RW
    • Больше мощности за счет увеличенной площади контакта на бите
    • Точное позиционирование и возможность работы одной рукой благодаря плотно прилегающему коническому углублению привода и идеальной посадке биты
    • Меньше смен бит, одна бита для многих диаметров шурупов
    • Совместимость с предыдущим приводом AW
    Значительное снижение усилия, требуемого при вкручивании винта
    • Меньшее расщепление при погружении хвостовика благодаря эффекту смещения фрезерного хвостовика
    • Минимальный риск поломки винта за счет высокого разрушающего крутящего момента
    • Снижение риска получения травм от выступающей металлической стружки при введении фрезерного хвостовика в резьбу
    • Высокая степень защиты инструмента для нанесения
    Нет перетяжки и срыва резьбы при закручивании с высокой скоростью.
    • Легкое вкручивание в твердую древесину благодаря асимметричной геометрии сечения резьбы
    • Высокая прочность крепления благодаря высокому профилю резьбы
    Форма заходной части резьбы обеспечивает легкое наживление и вкручивание шурупа с первых оборотов
    • Низкий эффект зазора вследствие эффекта смещения куполообразных фрезерных элементов в наконечнике
    • Уменьшенное трение при вращении резьбы снижает усилие вкручивания
    Высокие значения прочности и пластичность
    Отрегулированная термообработка гарантирует высокие значения прочности и повышенную пластичность

    Доказательство работоспособности
    Одобрено ETA-11/0190

    Примечание
    • Мы рекомендуем использовать программное обеспечение Würth или соответствующие средства проектирования для планирования и определения размеров сборки. Используйте программное обеспечение Würth для деревянного строительства с целью определения размеров шурупов ASSY диаметром 5 мм
    • Не используйте гальванически оцинкованные шурупы в условиях прямого воздействия атмосферных осадков или во влажных помещениях, особенно бассейнах (присутствие хлора). На открытом воздухе и в помещениях, которые постоянно подвергаются воздействию высокой влажности, используйте шурупы ASSY 4 из нержавеющей стали A2 или A4, а в хлорсодержащей атмосфере — шурупы из нержавеющей стали HCR
    • Саморезы для ДСП ASSY 4, ASSYplus 4 и ASSYplus 4 FT оптимизированы для использования в древесине и древесных материалах. При работе с пластиковыми дюбелями, когда можно также снизить нагрузку, используйте только винты без оптимизированного наконечника резьбы (наконечника с фрезерными ребрами, наконечника сверла, самоочищающегося паза и т. д.), например, винты ASSY D с потайной головкой или цилиндрической скругленной головкой
    Область применения

    Для соединения деревянных элементов, предназначенных для сборки
    Частичная резьба, начинающаяся непосредственно под хвостовиком, обеспечивает соединение деревянных элементов, предназначенных для сборки. Винтовая резьба полностью ввинчивается в нижний компонент.

    Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
    • Высококачественное антикоррозионное цинковое покрытие с голубоватым хроматированием, не содержит хрома (VI), толщина покрытия более 5 мкм (А2К) для шурупов ∅ до 4 мм, 8 мкм (А3К) для шурупов ∅ 4,5 мм и выше.
    • Подходит для применения в классе использования 1 (внутри помещения) и от ∅ > 4 мм в классе использования 2 (влажная или покрытая зона вне помещения) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
    • Для шурупов от ∅ 4,5 мм со слоем цинка толщиной 8 мкм и пассивированием Cr (III), требование классификации T2/C2 выполнено в соответствии с EN 14592:2017 (D)
    Инструкции
    • Для увеличения эффекта соединения или сопротивления проталкивания головки рекомендуется использовать в сочетании с идеально пригнанными шайбами для ASSY 4
    • Шурупы ASSY одобрены для квазистатических нагрузок
    • Для оптимального использования шурупа используйте подходящую биту RW
    • Шурупы с частичной резьбой идеально подходят для соединения деревянных компонентов. Для достижения оптимальной сборки фиксируемые компоненты не должны быть толще длины хвостовика
  • Характеристики

    Номинальный диаметр (d)

    5 мм

    Длина (l)

    70 мм

    Длина резьбы (lg)

    42 мм

    Форма головки

    Утопленная головка с фрезерной выемкой

    Детали головки

    Фрезерные карманы

    Диаметр головки (dh)

    9,6 мм

    Высота головки винта (k)

    3,2 мм

    Внутренний привод

    RW20

    Тип резьбы

    Резьба для шурупов по дереву

    Исполнение резьбы

    Частичная резьба

    Пальцевая фреза

    Да

    Форма резьбы

    Крупная резьба

    Диаметр сердечника

    3,2 мм

    Форма наконечника

    Наконечник с заходным углом

    Угол профиля

    34 °

    Материал

    Закаленная сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Цвет

    Серебристый

    Вворачиваемый угольник, мин./макс.

    0-90 °

    Подходит для использования в следующих материалах

    Древесина
    Древесный материал
    Мягкая древесина
    Фанера BSP
    Твердая древесина
    Брус клееный из шпона LVL

    Область применения

    Универсальный
    Деревянное строительство
    Элементное строительство
    Строительство из деревянных облицовочных панелей
    Конструктивное деревянное строительство
    Внутренняя арматура
    Надстропильная изоляция
    Крыша

    Подходящее оборудование

    Würth BS 14-A Combi
    Würth BS 18-A Combi

    Винт с необходимостью получения разрешения на использование

    Да

    Одобрение

    ETA-11/0190

    Соответствует ROHS

    Да